WEIDMULLER - Transductor ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 10 A
Valor final de intensidad de medición - 10 A
Tipo de salida analógica - 0 - 10V
Función de configuración integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2044850000
Ref.Sonepar
448498
EAN
4050118409680
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
10 A
Valor final de intensidad de medición:
10 A
Tipo de salida analógica:
0 - 10V
Función de configuración integrada:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


