WEIDMULLER - Transductor ACT20P-CMT-10-AO-RC-S - 1510470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 10 A
Valor final de intensidad de medición - 10 A
Corriente nominal de frecuencia - 0 Hz
Tipo de salida analógica - 0 - 10V
Función de configuración integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1510470000
Ref.Sonepar
834557
EAN
4050118319583
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
10 A
Valor final de intensidad de medición:
10 A
Corriente nominal de frecuencia:
0 Hz
Tipo de salida analógica:
0 - 10V
Función de configuración integrada:
sí


