WEIDMULLER - Transductor ACT20P-CMT-60-AO-RC-S - 1510440000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 60 A
Valor final de intensidad de medición - 60 A
Corriente nominal de frecuencia - 0 Hz
Tipo de salida analógica - 0 - 10V
Función de configuración integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1510440000
Ref.Sonepar
332763
EAN
4050118319620
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
60 A
Valor final de intensidad de medición:
60 A
Corriente nominal de frecuencia:
0 Hz
Tipo de salida analógica:
0 - 10V
Función de configuración integrada:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


