WEIDMULLER - Transformador CMA-31-100-5A-2,5VA-1 - 1482030000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Intensidad nominal primaria - 100 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2.5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1482030000
Ref.Sonepar
443004
EAN
4050118290943
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Intensidad nominal primaria:
100 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2.5 VA
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
25.7 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
sí
Número de entradas primarias:
1


