WEIDMÜLLER - TRS 24VDC 1NO HCP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1479810000
Ref.Sonepar
1018254
EAN
4050118288148
Módulo de relé, 24 V DC ±20 %, LED verde, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad, 1 Contacto normalmente abierto (AgSnO + W) , 250 V AC, 16 A, Co. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER