WEIDMULLER - Tuerca M16 EMV latón - 1777620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Rosca de paso - 1.5 mm
Material - Metal
Tratamiento de superficie - Niquelado
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1777620000
Ref.Sonepar
333238
EAN
4032248157891
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca de paso:
1.5 mm
Material:
Metal
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Color:
Otros
Contratuerca SKMU EMV M16. M16, 3,6mm, laton, niquelado
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


