WEIDMULLER - Tuerca M16 latón - 1736990000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tuerca M16 latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1736990000

Ref.Sonepar

568212

EAN

4008190956462

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

no

Contratuerca SKMU M16 MS. M16, 2,8mm, laton, niquelado

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER