WEIDMULLER - Tuerca M20 latón - 1737000000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tuerca M20 latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1737000000

Ref.Sonepar

333159

EAN

4008190956479

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

20

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Contratuerca SKMU M20 MS. M 20, 3mm, laton, niquelado

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER