WEIDMULLER - TUERCA M25 PA GRIS - 1772470000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - TUERCA M25 PA GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1772470000

Ref.Sonepar

448803

EAN

4032248130214

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

sí

Resistente a los impactos:

sí

Color:

Gris

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Contratuerca SKMU M25-K GR. Accesorios, M 25, 6mm, Polyamid 6 (PA6-GF30)

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER