WEIDMULLER - Tuerca MB 5/3 negra - 0553400000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tuerca MB 5/3 negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0553400000

Ref.Sonepar

568030

EAN

4008190122263

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

5

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Tuerca de deslizamiento. Una tuerca de deslizamiento suele tener la forma de una placa roscada. Para poder sujetar algo en un carril, se elige una placa roscada adecuada según la naturaleza del perfil. Tras montar la placa roscada, el objeto se puede mover (deslizar) el carril. Por este motivo, la placa roscada es conocida como tuerza de deslizamiento.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER