WEIDMULLER - TUERCA PG16 PA - 1697480000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - TUERCA PG16 PA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Rosca de paso - 1.41 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1697480000

Ref.Sonepar

841761

EAN

4008190880590

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Rosca de paso:

1.41 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

sí

Resistente a los impactos:

sí

Con conexión a tierra:

no

Contratuerca SKMU PG16-K GR. Accesorios, PG 16, 6mm, Polyamid 6 (PA6-GF30)

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER