WEIDMULLER - Unidad de mando USV - 2789900000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 108 mm
Altura - 141 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2789900000
Ref.Sonepar
771789
EAN
4064675068655
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
108 mm
Altura:
141 mm
Profundidad:
166 mm
Connect PowerElectricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Unidad de mando USV


