WEIDMULLER - Unidad Mando CP-DC UPS 24V 40A - 1370040010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 66 mm
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1370040010
Ref.Sonepar
902749
EAN
4050118202342
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
66 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
150 mm
Módulos de control USV, 24 V DC ± 1 %, 40 A @ 60 °C. La unidad de mando SAI, el módulo de batería y la fuente de alimentación conforman un completo sistema SAI en DC que proporciona alimentación de emergencia durante minutos u horas. con tiempos de respaldo en minutos u horas Su construcción modular permite distribuir la totalidad de la carga en circuitos seguros y no seguros, lo que se traduce con frecuencia en unos SAI de menor tamaño.


