WEIDMULLER - UR20-1COM-SAI-PRO - 2007430000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - UR20-1COM-SAI-PRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2007430000

Ref.Sonepar

1047577

EAN

4050118392579

Módulo de E/S remoto UR20-1COM-SAI-PRO, IP20, 1-channel, IP20-IP67 communication, conexión PUSH IN. Los encoders incrementales y de valor absoluto son imprescindibles en los sistemas automatizados actuales. Weidmüller pone a su disposición módulos contadores desarrollados específicamente para estas aplicaciones, que soportan frecuencias de entrada de hasta 500 kHz. El módulo SSI (Synchronous-Serial Interface) permite ejecutar tareas de posicionamiento de alta precisión utilizando encoders de valor absoluto. Este módulo se puede parametrizar para funcionamiento en modo maestro o escucha, aptos para cualquier aplicación: Se dispone de un módulo para medición de frecuencia de hasta 100 kHz y, además, el UR20-1CNT-500 cuenta con una entrada que soporta frecuencias de hasta 500 kHz. El módulo UR20-2CNT-100 dispone de dos entradas de contador independientes, se complementa con el módulo UR20-1CNT-100-1DO que, a pesar de incluir solo un contador, ofrece opciones adicionales gracias a una entrada Latch, Gate y Reset. Esto permite el control externo del contador. Además, este módulo puede disparar un evento inmediato por medio de una salida digital usando un valor de referencia especificado. El módulo UR20-1COM-232-485-422 ofrece opciones de comunicación avanzadas, por ejemplo, se pueden integrar dispositivos en sistemas u-remote por medio de una interfaz RS232, RS485 o RS422. El módulo UR20-1COM-SAI-PRO es una solución para conectar el armario de control al campo. Este gateway permite integrar por cada módulo u-remote hasta 15 módulos subbus IP67 SAI-PRO descentralizados. El módulo eletrónico proporciona alimentación a los sensores desde bus de corriente de entradas (UIN).