WEIDMULLER - VG M12 EMV-4 MS 3-6.5 - 2435070000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2435070000

Ref.Sonepar

964250

EAN

4050118446494

Prensaestopas (metal), VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -. Prensaestopas metálico para el sellado de cajas al insertar cables. Con protector antitracción.