WEIDMULLER - WEW 35/2 GR 7042 - 1859200000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - WEW 35/2 GR 7042

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Gris

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Tipo de pestillo - Enroscable

  • Material - Plástico

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1859200000

Ref.Sonepar

984418

EAN

4032248411658

Color:

Gris

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tipo de pestillo:

Enroscable

Material:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Ángulo de fijación lateral, Wemid, gris, Carril: TS 35, atornillado. El ángulo de fijación lateral garantiza un encaje seguro de manera permanente en el carril de montaje y evita deslizamientos. El ángulo de fijación lateral tiene opciones de rotulación para señalizadores de conjunto y la opción de recibir clavijas de prueba.