WEIDMULLER - WS 12/3.5 MM WS - 2007180000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - WS 12/3.5 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2007180000

Ref.Sonepar

964450

EAN

4050118392203

Terminal marker, WS 12x3,5mm, Weidmueller, blanco. Longitud 12mm. Longitud (pulgadas) 0,472 pulgada. Anchura 3,5mm. Anchura (pulgadas) 0,138 pulgada. Peso neto 0,08g. Los señalizadores de bornes MultiMark DEK/WS utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en regletas de bornes de gran tamaño. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad. Ventajas de MultiMark: Compatible con las regletas de bornes de las series W, Z, P y SAK, impresión duradera y sujeción robusta, las tiras continuas ahorran tiempo de instalación, facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador y espacio para impresión multilínea.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER