WEIDMULLER - Zócalo con bornes SRC 2 contactos 5mm - 8690830000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8690830000
Ref.Sonepar
37032
EAN
4032248361519
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
15.6 mm
Altura:
77.6 mm
Profundidad:
61 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


