WEIDMULLER - Zócalo con terminal SRC 2 contactos PCB - 8690850000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Método de montaje - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8690850000
Ref.Sonepar
37030
EAN
4032248361533
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
12.7 mm
Altura:
9 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


