WEIDMULLER - Zócalo SER.RPW SPW 3 contactos - 8697680000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8697680000
Ref.Sonepar
134116
EAN
4032248369515
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
11
Anchura:
35.5 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
26.5 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


