WEIDMULLER - Zócalo SRC 2 contactos neutro - 8693930000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8693930000
Ref.Sonepar
46049
EAN
4032248365418
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
15.5 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


