WILO - B.CIRCD.ROTOR HÚMEDO CX.RSCD.MOT.EC REST - 4255416

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - B.CIRCD.ROTOR HÚMEDO CX.RSCD.MOT.EC REST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4255416

Ref.Sonepar

1066725

EAN

4062679265841

Bomba de rotor seco Atmos GIGA-I 200/315-45/4, de una etapa en construcción Inline para el montaje en tubería o el montaje sobre bancada. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor embridado estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Brida con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ? 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ? 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor >, 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. Impulsión de agua de calefacción (según VDI 2035), mezclas de agua enfriada y de agua/glicol fría sin sustancias abrasivas en instalaciones de calefacción, agua enfriada y de refrigeración.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO