WILO - BOMBA ACHIQUE AGUAS GRISES TM32/8-10M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión eléctrica - Conector con cable
Corriente nominal - 2.1 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Max. Dimensión de las partes fijas - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4048411
Ref.Sonepar
669150
EAN
4016322477402
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
2.1 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Circuito de bombas:
Con flotador fundido
Diámetro de la bomba:
165 mm
Altura de la bomba:
294 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


