WILO - Bomba agua caliente sanitaria TOP-Z30/10EM monofásico 230V - 2059857
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Corriente nominal - 1.62 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2600 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059857
Ref.Sonepar
153072
EAN
4016322864295
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
1.62 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2600 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
180 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


