Artículo bonificable CAE

WILO - Bomba agua caliente sanitaria TOP-Z30/7EM monofásico 230V

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba agua caliente sanitaria TOP-Z30/7EM monofásico 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - no

  • Conexión eléctrica - Brida de conexión

  • Corriente nominal - 0.8 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2700 1/min

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2048340

Ref.Sonepar

194809

EAN

4016322709633

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Corriente nominal:

0.8 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2700 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Longitud de integración:

180 mm

Bomba agua caliente sanitaria TOP-Z30/7EM monofásico 230V. Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión de racor o unión por bridas. Velocidades preseleccionables para la adaptación de potencia. Piloto de control de sentido de giro para la indicación del sentido de giro correcto (solo en caso de 3). Aislamiento térmico de serie.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO