WILO - Bomba centrífuga vertical MVIS404 trifásico 1260W - 2009044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 2.6 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2850 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Motor con eje extendido - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2009044
Ref.Sonepar
232686
EAN
4016322311409
Corriente nominal:
2.6 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2850 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Auto aspirante:
no
Longitud de integración:
204 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


