WILO - Bomba centrífuga vertical MVIS405 trifásico 1480W - 2009045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 3 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2800 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Motor con eje extendido - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2009045
Ref.Sonepar
216399
EAN
4016322311416
Corriente nominal:
3 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2800 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Auto aspirante:
no
Longitud de integración:
204 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


