WILO - Bomba centrífuga vertical MVIS408 trifásico 2400W

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba centrífuga vertical MVIS408 trifásico 2400W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Corriente nominal - 4.9 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2860 1/min

  • Regulación de la velocidad del motor - Ninguno

  • Motor con eje extendido -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2009048

Ref.Sonepar

197998

EAN

4016322311447

Corriente nominal:

4.9 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2860 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Motor con eje extendido:

Auto aspirante:

no

Longitud de integración:

204 mm

Bomba multietapa horizontal MVIS408 trifásico 2400W. Tecnología de rotor húmedo. Funcionamiento prácticamente insonoro (hasta 20 dB [A] más silenciosa que las bombas convencionales). Estructura compacta y poco voluminosa. Prácticamente libre de mantenimiento gracias a su construcción sin cierre mecánico. Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido (versión EPDM).

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO