Artículo bonificable CAE

WILO - Bomba doble estándar DL65/160-7. 5/2 7,5Kw

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba doble estándar DL65/160-7. 5/2 7,5Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble -

  • Corriente nominal - 13.7 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2900 1/min

  • Regulación de la velocidad del motor - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2121042

Ref.Sonepar

654499

EAN

4048482220956

Bomba doble:

Corriente nominal:

13.7 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Motor con eje extendido:

no

Longitud de integración:

430 mm

Auto aspirante:

no

Bomba estándar DL65/160-7. 5/2 7,5Kw. Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embridada. Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento. Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado). Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento de cataforesis. Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo).

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO