WILO - Bomba doble estándar DPL40/115-0. 55/2 0,55Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - sí
Corriente nominal - 1.33 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2089643
Ref.Sonepar
535809
EAN
4016322992721
Bomba doble:
sí
Corriente nominal:
1.33 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
250 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


