WILO - Bomba doble estándar DPL40/160-0. 37/4 0,37Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - sí
Corriente nominal - 0.91 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 1450 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2089621
Ref.Sonepar
637442
EAN
4016322993483
Bomba doble:
sí
Corriente nominal:
0.91 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1450 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
320 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


