WILO - Bomba doble estándar DPL40/160-4/2 4Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - sí
Corriente nominal - 7.7 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2121247
Ref.Sonepar
300669
EAN
4048482215303
Bomba doble:
sí
Corriente nominal:
7.7 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
320 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


