WILO - Bomba doble estándar DPL65/115-1. 5/2 1,5Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - sí
Corriente nominal - 3.3 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2121261
Ref.Sonepar
628875
EAN
4048482215440
Bomba doble:
sí
Corriente nominal:
3.3 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
340 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


