Artículo bonificable CAE

WILO - Bomba doble VEROTWIN DPL 32/135-1,1/2 260mm - 2121241

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba doble VEROTWIN DPL 32/135-1,1/2 260mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - sí

  • Corriente nominal - 2.4 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2900 1/min

  • Regulación de la velocidad del motor - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2121241

Ref.Sonepar

745100

EAN

4048482215242

Bomba doble:

sí

Corriente nominal:

2.4 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Motor con eje extendido:

sí

Longitud de integración:

411 mm

Auto aspirante:

no

Bomba VERO TWIN DPL 32/135-1,1/2 260mm. Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embridada. Gracias al diseño de bomba doble, se reducen el espacio necesario y los costes de instalación. Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo). Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento de cataforesis. Ejecución de serie: Motor con eje prolongado. Ejecución N: Motor estándar B5 o V1 con eje de quita y pon de acero inoxidable.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO