WILO - Bomba estándar IPL30/80-0. 12/2 0,12Kw - 2089574
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Corriente nominal - 0.36 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2089574
Ref.Sonepar
535804
EAN
4016322990031
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
0.36 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
180 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


