WILO - Bomba estándar IPL30/90-0. 25/2 0,25Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Corriente nominal - 0.6 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2089576
Ref.Sonepar
535806
EAN
4016322990451
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
0.6 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
180 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


