WILO - Bomba estándar IPL40/90-0. 37/2 0,37Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Corriente nominal - 0.91 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2089584
Ref.Sonepar
220286
EAN
4016322990543
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
0.91 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
340 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


