WILO - Bomba estándar IPL50/160-0. 55/4 0,55Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Corriente nominal - 1.33 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 1450 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2089558
Ref.Sonepar
629707
EAN
4016322990987
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
1.33 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1450 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
340 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


