WILO - Bomba estándar IPL65/165-5. 5/2 5,5Kw
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Corriente nominal - 10.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2121225
Ref.Sonepar
706807
EAN
4048482214962
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
10.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
430 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


