Artículo bonificable CAE

WILO - Bomba estándar VEROLINE IPL 32/125-1,1/2 260mm

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba estándar VEROLINE IPL 32/125-1,1/2 260mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - no

  • Corriente nominal - 2.4 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2900 1/min

  • Regulación de la velocidad del motor - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2152929

Ref.Sonepar

301363

EAN

4048482580913

Bomba doble:

no

Corriente nominal:

2.4 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Motor con eje extendido:

sí

Longitud de integración:

260 mm

Auto aspirante:

no

Bomba estándar VEROLINE IPL 32/125-1,1/2 260mm. Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión roscada o embridada. Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento de cataforesis. Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas de motor y en las linternas. Ejecución de serie: Motor con eje prolongado. Ejecución N: Motor estándar V1 con eje de quita y pon de acero inoxidable. Cierre mecánico independiente del sentido de giro y forzosamente inundado.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO