Artículo bonificable CAE

WILO - Bomba estándar VEROLINE IPL 32/135-1,5/2 320mm

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba estándar VEROLINE IPL 32/135-1,5/2 320mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - no

  • Corriente nominal - 3.3 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 2900 1/min

  • Regulación de la velocidad del motor - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2152931

Ref.Sonepar

301367

EAN

4048482598727

Bomba doble:

no

Corriente nominal:

3.3 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Motor con eje extendido:

sí

Longitud de integración:

260 mm

Auto aspirante:

no

Bomba estándar VEROLINE IPL 32/135-1,5/2 320mm. Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión roscada o embridada. Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento de cataforesis. Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas de motor y en las linternas. Ejecución de serie: Motor con eje prolongado. Ejecución N: Motor estándar V1 con eje de quita y pon de acero inoxidable. Cierre mecánico independiente del sentido de giro y forzosamente inundado.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO