WILO - Bomba estándar VEROLINE IPL65/120-3/2 - 2121220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Corriente nominal - 5.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2121220
Ref.Sonepar
216259
EAN
4048482214917
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
5.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
340 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


