WILO - Bomba estándar VEROLINE IPL80/140-1,1/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Corriente nominal - 2.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 1450 1/min
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2121191
Ref.Sonepar
706808
EAN
4048482214627
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
2.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1450 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
sí
Longitud de integración:
360 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


