WILO - Bomba motor sumergible aguas residuales FA 15.52-230E + T 17-4/16HEx - 6049225

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba motor sumergible aguas residuales FA 15.52-230E + T 17-4/16HEx

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6049225

Ref.Sonepar

881437

EAN

4044966509012

Bomba de motor sumergible de aguas residuales FA 15.52-230E + T 17-4/16HEx, como grupo monobloc sumergible para instalación sumergida estacionaria y transportable. La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por bridas horizontal. El porcentaje máximo admitido de materia seca es del 8 %, según el tipo de sistema hidráulico y rodete. Cada sistema hidráulico monocanal está equipado con un anillo de rodadura y un anillo de desgaste fabricados con material endurecido. Mantienen la eficacia del complemento a largo plazo y reducen al mínimo los costes de mantenimiento. Los motores con refrigeración superficial (motor T) poseen un sistema de refrigeración propio y expulsan su calor residual directamente al fluido circundante a través de la carcasa. De ahí que estos motores puedan utilizarse sumergidos en funcionamiento continuo. En función del tamaño, también se pueden utilizar en la superficie en servicio de corta operación. Todos los motores cuentan con una cámara hermética a modo de protección para evitar que el fluido penetre en su interior. La cámara tiene un acceso desde el exterior y, opcionalmente, se puede controlar por medio de un electrodo de varilla. Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente biodegradables e inocuos para el medio ambiente. La entrada del cable es longitudinalmente hermética, el cable posee una longitud de 10 m y los extremos libres. Sellado. En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán disponibles para el sellado en el lado del fluido y del motor.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO