Artículo bonificable CAE

WILO - Bomba rotor húmedo STAR-Z NOVA-A - 4132761

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba rotor húmedo STAR-Z NOVA-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - no

  • Conexión eléctrica - Brida de conexión

  • Corriente nominal - 0.05 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Regulación de la velocidad del motor - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4132761

Ref.Sonepar

174100

EAN

4048482094168

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Corriente nominal:

0.05 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Longitud de integración:

138 mm

Bomba STAR-Z NOVA-A. Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada y motor síncrono resistente al bloqueo. Reducido consumo de potencia de tan solo 3 a 5 W gracias al motor sincrónico. Campo de aplicación más amplio cuando el agua contiene cal: hasta 3,57 mmol/l (20 ºdH). Conexión eléctrica rápida y sin necesidad de herramientas gracias al conector de Wilo. Protección segura frente a bacterias y corrosión gracias a la aplicación de materiales de alta calidad, que también garantizan un funcionamiento continuado. Motor de reserva flexible: sustitución rápida de todos los tipos de bomba habituales.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO