WILO - Bomba STAR-Z-20/1 agua caliente sanitaria 230V monofásico conexión 1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Corriente nominal - 0.18 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 1700 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4028111
Ref.Sonepar
158790
EAN
4016322364214
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
0.18 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1700 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
130 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


