WILO - Bomba STAR-Z-20/4 agua caliente sanitaria 230V monofásico conexión 3/4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Corriente nominal - 0.31 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4081193
Ref.Sonepar
103680
EAN
4016322698043
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
0.31 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
150 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


