WILO - Bomba STAR-Z-20/5 agua caliente sanitaria 230V monofásico conexión 3/4" - 4081198
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - no
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Corriente nominal - 0.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Regulación de la velocidad del motor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4081198
Ref.Sonepar
163570
EAN
4016322698050
Bomba doble:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
0.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
150 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


