WILO - Bomba sumergible aguas grises TS32/9-A 0,5KW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión eléctrica - Conector con cable
Corriente nominal - 2.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC - B
Velocidad de giro - 2900 1/min
Max. Dimensión de las partes fijas - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6043943
Ref.Sonepar
535853
EAN
4044966461686
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
2.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
B
Velocidad de giro:
2900 1/min
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Circuito de bombas:
Con flotador fundido
Diámetro de la bomba:
161 mm
Altura de la bomba:
340 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


