WILO - Bomba sumergible aguas grises TSW32/11-A 0,9KW - 6045166
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión eléctrica - Conector con cable
Corriente nominal - 3.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC - B
Velocidad de giro - 2900 1/min
Max. Dimensión de las partes fijas - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6045166
Ref.Sonepar
646645
EAN
4044966474143
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
3.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
B
Velocidad de giro:
2900 1/min
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Circuito de bombas:
Con flotador fundido
Diámetro de la bomba:
171 mm
Altura de la bomba:
320 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


